Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, R-Düse, Flaschenwagen 2× 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-124.74
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.74
EAN/GTIN:
     4030875141344
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Autogenset, 5 Schweißeins.: 0,5 – 9 mm, Flügel-Schneideins., Ringdüse, Flaschenwagen 2× 20-Liter, 2 Flaschendruckregler
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Baureihe:
Autogentechnik
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Autogen Schweiß- und Schneidausrüstung mit Flaschenwagen zum, Schweißen 0,5 – 9 mm (5 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm
Ausführung:
Schneideinsatz, Ringdüsen, Flaschenwagen 2× 20 l
Inhalt:
Flügelschneideinsatz, Ringdüsen, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, Griffstück, Flaschendruckregler für Sauerstoff, Flaschendruckregler für Acetylen, Sicherheitseinrichtung für Brenngas, Sicherheitseinrichtung für Sauerstoff, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baugröße:
2x20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,06*
€ 1.057,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,01*
€ 1.049,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,90*
€ 1.016,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,03*
€ 980,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,41*
€ 919,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.