Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), gebogen
Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), gebogen
Artikel-Nr.:
     C8505-134.82
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     134.82
EAN/GTIN:
     4030875001426
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
schweißeinsatz gr. 2 ewo
ewo schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), L: 240 mm, Verbrauch: 160 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gebogen
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Gewicht:
187 g
Länge (mm):
240
Größe:
2
Verbrauch:
160
Nennbereich (mm):
1 – 2
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweißeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.