Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1 – 2 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1 – 2 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1 – 2 mm), gerade
Artikel-Nr.:
     C8505-134.820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169799
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
schweißeinsatz gr. 2 ewo
ewo schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 17 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), L: 240 mm, Verbrauch: 160 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gerade
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
240
Größe:
2
Verbrauch:
160
Nennbereich (mm):
1 – 2
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweißeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.