Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 3 (2,0 – 4,0 mm), gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 3 (2 – 4 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 3 (2 – 4 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 3 (2 – 4 mm), gerade
Artikel-Nr.:
     C8505-134.830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169805
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 17 mm, Ø6, Gr. 3 (2,0 – 4,0 mm), L: 250 mm, Verbrauch: 315 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gerade
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
250
Größe:
3
Verbrauch:
315
Nennbereich (mm):
2 – 4
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweisseinsatz grösse 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.