Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweißeinsatz 17 mm, gebogen, Gr. 4 (4 – 6 mm), L: 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-134.84
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     134.84
EAN/GTIN:
     4030875001440
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Rohrschweißeinsatz 17 mm mit Überwurfmutter, gebogen, Gr. 4, Nennbereich: 4 – 6 mm, L: 255 mm, Verbrauch: 500 l/h ± 0 %
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Gewicht:
190 g
Länge (mm):
255
Größe:
4
Verbrauch:
500
Nennbereich (mm):
4 – 6
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweißeinsatz gr 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.