Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 4 (4,0 – 6,0 mm), gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 4 (4 – 6 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 4 (4 – 6 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 4 (4 – 6 mm), gerade
Artikel-Nr.:
     C8505-134.840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169812
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 17 mm, Ø6, Gr. 4 (4,0 – 6,0 mm), L: 255 mm, Verbrauch: 500 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gerade
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
255
Größe:
4
Verbrauch:
500
Nennbereich (mm):
4 – 6
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweißeinsatz gr 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.