Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-134.85
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     134.85
EAN/GTIN:
     4030875001457
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz gr5
ewo schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), L: 260 mm, Verbrauch: 800 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gebogen
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Gewicht:
196 g
Länge (mm):
260
Größe:
5
Verbrauch:
800
Nennbereich (mm):
6 – 9
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweißeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.