Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6 – 9 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6 – 9 mm), gerade
RohrSchweißeins. 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6 – 9 mm), gerade
Artikel-Nr.:
     C8505-134.850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169829
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz gr5
ewo schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 17 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), L: 260 mm, Verbrauch: 800 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gerade
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 17 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
260
Größe:
5
Verbrauch:
800
Nennbereich (mm):
6 – 9
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: schweißeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.