Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 20 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSchweißeins. 20 mm, Ø6, Gr. 2 (1 – 2 mm), gerade
RohrSchweißeins. 20 mm, Ø6, Gr. 2 (1 – 2 mm), gerade
RohrSchweißeins. 20 mm, Ø6, Gr. 2 (1 – 2 mm), gerade
Artikel-Nr.:
     C8505-134.920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169751
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 20 mm, Ø6, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), L: 240 mm, Verbrauch: 500 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gerade
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 20 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
240
Größe:
2
Verbrauch:
500
Nennbereich (mm):
1 – 2
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.