Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 20 mm, Ø6, Gr. 3 (2,0 – 4,0 mm), gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RohrSchweißeins. 20 mm, Ø6, Gr. 3 (2 – 4 mm), gebogen
RohrSchweißeins. 20 mm, Ø6, Gr. 3 (2 – 4 mm), gebogen
RohrSchweißeins. 20 mm, Ø6, Gr. 3 (2 – 4 mm), gebogen
Artikel-Nr.:
     C8505-134.93
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001938
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 20 mm, Ø6, Gr. 3 (2,0 – 4,0 mm), L: 250 mm, Verbrauch: 315 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gebogen
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 20 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
250
Größe:
3
Verbrauch:
800
Nennbereich (mm):
2 – 4
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.