Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweisseins. 20 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschweisseins. 20 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), gebogen
Artikel-Nr.:
     C8505-134.95
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001952
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Rohrschweisseinsatz 20 mm, Ø6, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), L: 260 mm, Verbrauch: 1.600 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff, gebogen
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Rohrschweißeinsatz, 20 mm Schaft, alle Größen mit Überwurfmutter
Länge (mm):
260
Größe:
5
Verbrauch:
1.600
Nennbereich (mm):
6 – 9
Baureihe:
Autogentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.