Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 2 (1 – 2 mm), L: 200 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 2 (1 – 2 mm), L: 200 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 2 (1 – 2 mm), L: 200 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 2 (1 – 2 mm), L: 200 mm, C2H2 – O2
Artikel-Nr.:
     C8505-139.02
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001853
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 2 (1 – 2 mm), Länge: 200 mm, Verbrauch: 160 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 20 mm Schaft, Größen 7 – 8 mit Überwurfmutter
Länge (mm):
200
Größe:
2
Verbrauch:
160
Nennbereich (mm):
1 – 2
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.