Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 5 (6 – 9 mm), L: 305 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 5 (6 – 9 mm), L: 305 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 5 (6 – 9 mm), L: 305 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 5 (6 – 9 mm), L: 305 mm, C2H2 – O2
Artikel-Nr.:
     C8505-139.05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001884
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz gr5
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 5 (6 – 9 mm), Länge: 305 mm, Verbrauch: 800 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 20 mm Schaft, Größen 7 – 8 mit Überwurfmutter
Länge (mm):
305
Größe:
5
Verbrauch:
800
Nennbereich (mm):
6 – 9
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.