Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 6 (9 – 14 mm), L: 340 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 6 (9 – 14 mm), L: 340 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 6 (9 – 14 mm), L: 340 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 6 (9 – 14 mm), L: 340 mm, C2H2 – O2
Artikel-Nr.:
     C8505-139.06
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001891
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 6 (9 – 14 mm), Länge: 340 mm, Verbrauch: 1.250 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 20 mm Schaft, Größen 7 – 8 mit Überwurfmutter
Länge (mm):
340
Größe:
6
Verbrauch:
1.250
Nennbereich (mm):
9 – 14
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.