Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 7 (14 – 20 mm), L: 365 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 7 (14 – 20 mm), L: 365 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 7 (14 – 20 mm), L: 365 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 20 mm, Gr. 7 (14 – 20 mm), L: 365 mm, C2H2 – O2
Artikel-Nr.:
     C8505-139.07
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875001907
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
schweißeinsatz gr 7
Schweißeinsatz 20 mm mit Überwurfmutter, Gr. 7 (14 – 20 mm), Länge: 365 mm, Verbrauch: 1.750 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 20 mm Schaft, Größen 7 – 8 mit Überwurfmutter
Länge (mm):
365
Größe:
7
Verbrauch:
1.750
Nennbereich (mm):
14 – 20
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.