| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8505-151.2243 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030875178814 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reifenfüller euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 2,5 m, Manometer Ø80 mm, max. Betriebsdruck: 12 bar, konformitätsbewertet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sparte: | Werkstattluftservice | Gerätebezeichnung: | Handreifenfüllmesser euroair — eichfähig | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | Ausführung: | Mit Quick-Stecker | Manometer Art: | Ø 80, waagerecht, mit Doppelskala, PE-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 | Gewicht: | 1250 | Schlauchlänge: | 2,5 m | Konformitätsbewertung: | Nach Mess- und Eichgesetz sowie Mess- und Eichverordnung | Druckluftanschluss: | Kupplungsstecker DN 7,2 | Druckbereich (bar): | 0 – 12 | Eichzulassung: | Nacheichungsintervall 2 Jahre | Baureihe: | Reifenluftdruck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |