Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablassventil, Eckf., Handrad, Gummidichtung, Ms, G1/4 a, L: 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablassventil, Eckf., Handrad, Gummidichtung, Ms, G1/4 a, L: 43 mm
Ablassventil, Eckf., Handrad, Gummidichtung, Ms, G1/4 a, L: 43 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-166.12
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     166.12
EAN/GTIN:
     4030875007527
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Ablassventil, Eckform, Handrad, Gummidichtung, Messing, max. Betriebsdruck: 25 bar, SW 23, G1/4 a, i: 12 mm, Länge: 43 mm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Ablassventile
Max. Betriebsdruck:
25 bar (PN 25)
Sparte:
Wegeventile
Anschluss:
Gerätebezeichnung:
Ablassventil, Eckform
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Nennweite:
5
Abmessung Schlüsselweite:
SW 23
Abmessung Gesamtlänge:
43
Durchmesser:
20
Gewicht:
60 g
Gewindelänge:
12
Länge:
43 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84219990
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.