Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablassventil, gerade, Knebel, Metalldicht., vern., G1/8 a, L: 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablassventil, gerade, Knebel, Metalldicht., vern., G1/8 a, L: 35
Ablassventil, gerade, Knebel, Metalldicht., vern., G1/8 a, L: 35
Ablassventil, gerade, Knebel, Metalldicht., vern., G1/8 a, L: 35
Artikel-Nr.:
     C8505-212.01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875022520
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Ablassventil, gerade Form, Knebel, Metalldichtung, vernickelt, max. Betriebsdruck: 25 bar, SW 12, G1/8 a, i: 7 mm, Länge: 35 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
25 bar (PN 25)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Ablassventil
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Nennweite:
5
Abmessung Schlüsselweite:
12
Abmessung Gesamtlänge:
35
Durchmesser:
40
Gewindelänge:
7
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.