Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Verlängerungsd. Ø3, L: 265 mm, Kupplungsst. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Verlängerungsd. Ø3, L: 265 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Blaspistole, Verlängerungsd. Ø3, L: 265 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Blaspistole, Verlängerungsd. Ø3, L: 265 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-269.105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875144772
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Verlängerungsdüse: Bohrungs-Ø3 mm, L: 265 mm; Kupplungsst. DN 7,2, 240 g
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Länge der Düse (mm):
265
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.