Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Schlauchtülle DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-269.11L
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     269.11L
EAN/GTIN:
     4030875112719
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, Druckguss, MOP 10 bar/145 psi, Standarddüse: Metallausführung, Bohrungs-Ø1,5 mm; Schlauchtülle DN 6
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Aluminiumdruckguss
Ausführung:
Schlauchtülle DN 6
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
280 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge der Düse (mm):
16
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Standarddüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.