| |
|
| Artikel-Nr.: C8505-269.17 Herst.-Nr.: 269.17 EAN/GTIN: 4030875000269 |
| |
|
| | |
| Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Standarddüse: Metallausf., Bohrungs-Ø1,5 mm; Schlauchtülle DN 9, 240 g Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Blaspistolen | Sparte: | Fluide als Arbeitsmittel | Gerätebezeichnung: | Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen | Ausführung: | Schlauchtülle DN 9 | Nennweite: | DN 9 | Max. Sekundärdruck: | 10 bar | Gewicht: | 290 g | Altgeräteentsorgung: | DE 51604370 | Länge der Düse (mm): | 16 | Gummiaufsatz: | Nein | Düse: | Standarddüse | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84242000 | Baureihe: | Fluide als Arbeitsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, ausblaspistole |
| | |
| |