Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Sicherheitsd. safetystar, Schlauchtülle DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-269.221
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     269.221
EAN/GTIN:
     4030875090789
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Sicherheitsd. safetystar: L: 120 mm, Sterndüse; Schlauchtülle DN 6, 240 g
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen
Ausführung:
Schlauchtülle DN 6
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
250 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge:
120 mm
Länge der Düse (mm):
120
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Sterndüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.