Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Sicherheitsd. safetystar, Schlauchtülle DN 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-269.222
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     269.222
EAN/GTIN:
     4030875090796
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Sicherheitsd. safetystar: L: 120 mm, Sterndüse; Schlauchtülle DN 9, 240 g
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen
Ausführung:
Schlauchtülle DN 9
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
250 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge:
120 mm
Länge der Düse (mm):
120
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Sterndüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.