Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Kupplungsst. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-269.41L
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     269.41L
EAN/GTIN:
     4030875110548
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, Druckguss, MOP 10 bar/145 psi, Standarddüse: Metallausführung, Bohrungs-Ø1,5 mm; Kupplungsstecker DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Aluminiumdruckguss
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
230 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge der Düse (mm):
16
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Standarddüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.