Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blowlight, gerade, Alu, Standardd. Ø2,0, Kupplungsstecker DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blowlight, gerade, Alu, Standardd. Ø2,0, Kupplungsstecker DN 7,2
Blowlight, gerade, Alu, Standardd. Ø2,0, Kupplungsstecker DN 7,2
Blowlight, gerade, Alu, Standardd. Ø2,0, Kupplungsstecker DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-270.41
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875111460
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole blowlight, gerade, Alu, eloxiert, max. 8 bar/116 psi, Standarddüse: Alu, Bohrungs-Ø2,0 mm; Kupplungsstecker DN 7,2
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistole blowlight, gerade Form, Aluminium
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Material:
Gehäuse – Aluminium geschmiedet, Dichtungen – NBR
empfohlener Arbeitsdruck:
1 – 6 bar
Anschluss Düsen:
M12 × 1,25 i
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.