Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21
DN 7,2 Standardkupplung, G3/8 a, L: 41 mm, SW 21
Artikel-Nr.:
     1690-6081142310
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308.021
EAN/GTIN:
     4030875000368
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
DN 7,2 Standardkupplung, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 1.631 l/min, MOP: 16 bar, G3/8 a, Länge: 41 mm, SW 21
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
DN 7,2 Standardkupplung
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
Standard
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 21
Gewicht:
67 g
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.500 Nl/min
Material Federn:
Federstahl
Material Kupplung/Stecker:
Messing
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 ?m
Material Stifte:
Niro Stahl
Länge:
41 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Kupplungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,03*
1 Tag
360
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,31*
€ 3,05*
1 Tag
360
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,28*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 3,33*
4 Tage
3600
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,544*
€ 3,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.