Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 8, L: 57 mm, SW 21


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 8, L: 57 mm, SW 21
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 8, L: 57 mm, SW 21
Artikel-Nr.:
     1498-4000351006
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308.026
EAN/GTIN:
     4030875121568
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
DN 7,2 Standardkupplung, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 1.631 l/min, MOP: 16 bar, Schlauchtülle DN 8, Länge: 57 mm, SW 21
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
DN 8
Gerätebezeichnung:
DN 7,2 Standardkupplung
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 21
Gewicht:
80 g
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.500 Nl/min
Material Federn:
Federstahl
Material Kupplung/Stecker:
Messing
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 ?m
Material Stifte:
Niro Stahl
Länge:
57 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Kupplungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
150
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 2,85*
2 Tage
105
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 2,94*
2 Tage
150
30
pro Box
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,01*
5 Tage
1500
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,35*
€ 3,03*
7 Tage
150
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,12*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308.028
ab € 2,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,51*
Ähnlich
ewo
308.027
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.