Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 2,7 Mikro-Stecker, QN 228 l/min, Schlauchtülle DN 4, L: 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN 2,7 Mikro-Stecker, QN 228 l/min, Schlauchtülle DN 4, L: 24 mm
DN 2,7 Mikro-Stecker, QN 228 l/min, Schlauchtülle DN 4, L: 24 mm
DN 2,7 Mikro-Stecker, QN 228 l/min, Schlauchtülle DN 4, L: 24 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-310-049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875121070
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
DN 2,7 Mikro-Stecker, QN (6 bar Vordruck / ?p = 1 bar): 228 l/min, Pmin: 1 bar, MOP: 16 bar, Schlauchtülle DN 4, Länge: 24 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Druckluftzubehor
Anschluss:
DN 4
Gerätebezeichnung:
DN 2,7 Mikro-Kupplung und Stecker
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Material Dichtungen:
NBR
Material Gehäuse-Hülse:
Messing vernickelt
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
210 Nl/min
Material Federn:
V2A
Baureihe:
Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.