Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, G ?, Halbautomat. Ablassventil, Metallbehälter, BG 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-322.523M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     322.523M
EAN/GTIN:
     4030875038835
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter, G ?, Halbautomatisches Ablassventil, Metallbehälter, standard BG 30
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.050 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
491 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.