Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 40, G3/8, Metallsch.korb, halbauto. Ablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-322.535S
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     322.535S
EAN/GTIN:
     4030875038866
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 40, G3/8, Schutzkorb, halbauto. Ablassventil
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.670 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallschutzkorb
Gewicht:
1171 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.