Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Standventil
>
Artikel
2er – WE, BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8505-331.22
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
331.22
EAN/GTIN:
4030875000177
Suchbegriffe:
Standventil
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
2er – Wartungseinheit standard, BG 30, G1/4, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ¼ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
2er-Wartungseinheit
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
580 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Behälterinhalt Öler:
40 ml
Min. Durchfluss:
47 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen/min bei 6 bar)
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 30
... >
Technischer Handel
>
Lager 8505
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wartungsgeräte-Kombination
,
wartungseinheit 1/4" ewo
,
schmiervorrichtung
,
ewo wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen