Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 40, G1/2, Kunstst.beh., auto. Anb.-Ablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfil., BG 40, G1/2, Kunstst.beh., auto. Anb.-Ablassventil
Druckluftfil., BG 40, G1/2, Kunstst.beh., auto. Anb.-Ablassventil
Artikel-Nr.:
     C8505-370.36
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     370.36
EAN/GTIN:
     4030875049947
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 40, G1/2, Kunstst.behälter, auto. Anb.-Ablassventil
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.670 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Gewicht:
1168 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.