Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 55, G1, Metallbeh., auto. Anb.-Abl.ventil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-370.39M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     370.39M
EAN/GTIN:
     4030875050011
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 55, G1, Metallbehälter, auto. Anb.-Abl.ventil A
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.700 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 20
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
2225 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.