Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 55, G1, Metallsch.korb, auto. Anb.-Abl.ventil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-370.39S
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     370.39S
EAN/GTIN:
     4030875050028
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 55, G1, Schutzkorb, auto. Anb.-Abl.ventil A
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.700 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 20
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallschutzkorb
Gewicht:
1825 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.