Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 80, G1 1/2, Metallbeh., auto. Anb.-Abl.ventil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfil., BG 80, G1 1/2, Metallbeh., auto. Anb.-Abl.ventil A
Druckluftfil., BG 80, G1 1/2, Metallbeh., auto. Anb.-Abl.ventil A
Artikel-Nr.:
     C8505-370.411M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     370.411M
EAN/GTIN:
     4030875050059
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 80, G1 1/2, Metallbehälter, auto. Anb.-Abl.ventil A
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1 ½
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
12.500 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 25
Behälterinhalt Filter:
260 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
3110 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.