Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalld., 87 dB(A), Druckabbauzeit (V=5l): 93 ms, G1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-391.511
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     391.511
EAN/GTIN:
     4030875163360
Sicherheitsschalldämpfer, Schalldpegel: 87 dB(A), Druckabbauzeit (V=5l): 93 ms, Ømax: 200 mm, Anschlussgewinde: G1 1/2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schalldämpfer
Sparte:
Schalldämpfer
Anschluss:
G 1 ½
Gerätebezeichnung:
Sicherheitsschalldämpfer
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Einbaulage:
beliebig, Anschluss axial
Durchmesser:
200
Gewicht:
3680 g
Material Federn:
Federstahl
Höhe:
196
Max. Staudruck:
6 bar
Schallpegel dB(A):
87
Material Filterscheiben:
Polyesterfilz, Kunstharz gebunden, alterungsbeständig
Material Abdeckkappe/Distanzhülsen:
PVC, schwarz/ Lupolen 6011L
Material G Prallbleche/Anschlussstutzen:
Stahl verzinkt/
Druckabbauzeit:
93
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84818079
Baureihe:
Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.