Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 55, G1, 0,5–3 bar, Knebel, o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler, BG 55, G1, 0,5–3 bar, Knebel, o. Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-406.691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875057171
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler standard, BG 55, G1, 0,5–3 bar, Knebel, ohne Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.330 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–6 bar
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–3 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 3 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Baugröße:
BG 55
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.