Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion, G1 1/2 i × G1 1/4 a, L: 21 mm, SW: 50 mm, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     7346R-409-81
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     409-81
EAN/GTIN:
     4030875058611
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduktion, Anschluss: G1 1/2 i × G1 1/4 a, Länge: 21 mm, Ø42,5 mm, SW: 50 mm, mit Außensechskant
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reduktion
Max. Betriebsdruck:
16 bar (PN 16)
Sparte:
Verschraubungen
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Reduktion, Außensechskant
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Anschluss 2:
G 1 ¼
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
50
Abmessung Gesamtlänge:
21
Durchmesser:
12,5 mm
Gewicht:
80 g
Länge:
21 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, ewo reduktion, reduktion
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
84
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 9,19*
€ 12,10*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 46,00*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.