Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
DN 7,4 Sicherh.kuppl., bl., Drckknpf, Tülle DN 13, 86,5 mm, SW 19
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8505-411.425
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
411.425
EAN/GTIN:
4030875149517
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
DN 7,4 Sicherheitskupplung, blau, Druckknopf, drehbar, QN: 1.960 l/min, MOP 16 bar, Schlauchtülle DN 13, L: 86,5 mm, SW 19
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Baureihe:
Kupplungen
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
DN 13
Gerätebezeichnung:
DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
blau
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 19
Gewicht:
125 g
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.800 Nl/min
Material Anschlussstück:
Stahl verzinkt
Material Federn/Kugeln:
Edelstahl
Material Endstück/Druckknopf/Ventileinsatz:
Stahl verzinkt
Länge:
86.5 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Material Gehäuse:
Aluminium eloxiert
... >
Druckluftzubehör
>
Kupplungen
>
DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf, drehbar, Schlauchtülle
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Schlauchtülle
,
Schlauchtülle Druckluft
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
ewo gewindetülle
,
druckluft schlauchtülle
,
schnellkupplung stahl
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,Tülle AluNBR Schlauchweite LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351999
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen