Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion, G2 i × G1 1/2 a, L: 30 mm, SW: 65 mm, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-417-45
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     417-45
EAN/GTIN:
     4030875059441
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduktion, Anschluss: G2 i × G1 1/2 a, Länge: 30 mm, Ø49 mm, SW: 65 mm, mit Außensechskant
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reduktion
Max. Betriebsdruck:
16 bar (PN 16)
Sparte:
Verschraubungen
Anschluss:
G 2
Gerätebezeichnung:
Reduktion, Außensechskant
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Anschluss 2:
G 1 ½
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
SW 65
Abmessung Gesamtlänge:
30
Durchmesser:
49 mm
Gewicht:
302 g
Länge:
30 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, ewo reduktion, reduktion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.