Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G1/2, 16 bar, Automatisches Einbau-Ablassventil, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-423.364
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.364
EAN/GTIN:
     4030875063417
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Kombi-Wartungseinheit, G1/2, 0,5 – 16 bar, Automatisches Einbau-Ablassventil, Manometer, combibloc BG 60, /216
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 12 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ½ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
min. 1,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Kondensatablass:
Automatisches Einbau-Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
75 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–12 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 12 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
150 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.