Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G3/8, 10 bar, Automat. Anbau-Ablassventil A, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K-WE, G3/8, 10 bar, Automat. Anbau-Ablassventil A, Manometer
K-WE, G3/8, 10 bar, Automat. Anbau-Ablassventil A, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-423.633
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.633
EAN/GTIN:
     4030875063660
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Kombi-Wartungseinheit, G3/8, 0,5 – 10 bar, Automatisches Anbau-Ablassventil A, Manometer, combibloc BG 40, /85
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 8
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
75 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.