Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Einbau-Ablassventil, Ø24, L: 69 mm, Anschluss: Ø14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Einbau-Ablassventil, Ø24, L: 69 mm, Anschluss: Ø14
Automatisches Einbau-Ablassventil, Ø24, L: 69 mm, Anschluss: Ø14
Automatisches Einbau-Ablassventil, Ø24, L: 69 mm, Anschluss: Ø14
Artikel-Nr.:
     C8505-441.1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875072396
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Automatisches Einbau-Ablassventil, Ø24, Länge: 69 mm, Anschluss: Ø14, Durchgang Kondensat: DN 4, Ableitungsschlauch: DN 5 flexibel
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
Ø 14
Gerätebezeichnung:
Automatisches Einbau-Ablassventil
Min. Betriebsdruck:
~ 1,5 bar (bei geringeren Drücken offen)
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht nach unten
Anziehmoment der Mutter:
max. 1,3 Nm
Durchgang Kondensat:
DN 4
Handnotbetätigung:
rote Scheibe nach oben drücken
Schliessdruckdurchfluss:
7,5 m³/h (125 l/min)
Kritischer Bereich:
10 bis 12 bar
Ableitungsschlauch:
DN 5 flexibel
Baureihe:
Kondensat-Ablassventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.