Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-WE, G1/8, 10 bar, Halbautomatisches Ablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-449.51
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     449.51
EAN/GTIN:
     4030875079074
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
2er Wartungseinheit, G1/8, 0,5 – 10 bar, Halbautomatisches Ablassventil, Manometer, airvision BG 20, /680 (443-86)
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe airvision
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
2er-Wartungseinheit G ?–G ¼
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
570 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
10 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Behälterinhalt Öler:
25 ml
Min. Durchfluss:
30 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen / min bei 6 bar)
Gewicht:
675 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.