Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 90, G1 1/2, Kunststoffbeh., auto. Anb.-Ablassvent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfil., BG 90, G1 1/2, Kunststoffbeh., auto. Anb.-Ablassvent.
Druckluftfil., BG 90, G1 1/2, Kunststoffbeh., auto. Anb.-Ablassvent.
Druckluftfil., BG 90, G1 1/2, Kunststoffbeh., auto. Anb.-Ablassvent.
Artikel-Nr.:
     C8505-456.611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875079692
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 90, G1 1/2, Kunststoffbehälter, auto. Anb.-Ablassvent.
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 ½ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
15.830 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 0,5 bar)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 50
Behälterinhalt Filter:
500 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Baugröße:
BG 90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,23*
€ 727,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,75*
€ 722,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,15*
€ 684,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,54*
€ 659,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.