Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blowstar, mit Doppelnippel, Zinkdruckguss/Aluminium, M12 × 1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blowstar, mit Doppelnippel, Zinkdruckguss/Aluminium, M12 × 1,25
Blowstar, mit Doppelnippel, Zinkdruckguss/Aluminium, M12 × 1,25
Artikel-Nr.:
     C8505-470-39
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     470-39
EAN/GTIN:
     4030875081350
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse blowstar, mit Doppelnippel, Zinkdruckguss/Aluminium, M12 × 1,25, max. Betriebsdruck 10 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Düsen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse blowstar
Ausführung:
Düse mit Doppelnippel
Material:
Zinkdruckguss/Aluminium
Gewicht:
20 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84249080
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.