Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Polyamid, Verlängerungsd. Ø2,3, 110 mm, Gewinde G1/4 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Polyamid, Verlängerungsd. Ø2,3, 110 mm, Gewinde G1/4 i
Blaspistole, Polyamid, Verlängerungsd. Ø2,3, 110 mm, Gewinde G1/4 i
Artikel-Nr.:
     C8505-470.140
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     470.140
EAN/GTIN:
     4030875080872
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, MOP 10 bar/145 psi, Verlängerungsdüse: Bohrungs-Ø2,3 mm, Länge: 110 mm; Gewinde G1/4 i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Anschluss:
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Kunststoff, neutral
Ausführung:
Innengewinde G ¼
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
137 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge:
110 mm
Länge der Düse (mm):
110
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Verlängerungsdüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.