Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Polyamid, safetystar Ø2,3, 120 mm, Kuppl.st. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Polyamid, safetystar Ø2,3, 120 mm, Kuppl.st. DN 7,2
Blaspistole, Polyamid, safetystar Ø2,3, 120 mm, Kuppl.st. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-470.145
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     470.145
EAN/GTIN:
     4030875080919
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, MOP 10 bar/145 psi, Sicherheitsd. safetystar: Bohrungs-Ø2,3 mm, Länge: 120 mm; Kupplungsst. DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Kunststoff, neutral
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
160 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge:
120 mm
Länge der Düse (mm):
120
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Verlängerungsdüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.