Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Polyamid, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Magnethalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Polyamid, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Magnethalter
Blaspistole, Polyamid, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Magnethalter
Blaspistole, Polyamid, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Magnethalter
Artikel-Nr.:
     C8505-470.155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875166286
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, MOP 10 bar/145 psi, Verlängergsdüse: Bohrungs-Ø2,3 mm, Länge: 110 mm, Magnethalter, G1/4 i
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Kunststoff, neutral
Ausführung:
Innengewinde G ¼
Länge der Düse (mm):
110
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.