Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Gummiaufs., Magnethalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Gummiaufs., Magnethalt.
Blaspistole, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Gummiaufs., Magnethalt.
Blaspistole, G1/4 i, Verlängergsd. 110 mm, Gummiaufs., Magnethalt.
Artikel-Nr.:
     C8505-470.160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875161076
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, MOP 10 bar/145 psi, Verlängergsdüse: Bohrungs-Ø2,3, Länge: 110 mm, Gummiaufsatz; Magnethalter, G1/4 i
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Kunststoff, neutral
Ausführung:
Innengewinde G ¼
Länge der Düse (mm):
110
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.